Bægerglas, høj type, DURAN®
2000 ml, 240 mm, 120 mm
213-1162
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
- Udv.Ø:120 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:240 mm
- Seq:09



