Bægerglas, høj type, DURAN®
1000 ml, 180 mm, 95 mm
Katalog # 213-1161
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
Specifikationer
- Udv.Ø:95 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:180 mm
- Seq:08
- Cat. No.:213-1161



