Bægerglas, høj type, DURAN®
600 ml, 150 mm, 80 mm
Katalog # 213-1159
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819.
Specifikationer
- Udv.Ø:80 mm
- Kapacitet:600 ml
- Højde:150 mm
- Seq:06
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



