Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bægerglas, høj type, DURAN®

Bægerglas, høj type, DURAN®

150 ml, 95 mm, 54 mm
Katalog # 213-1156
Leverandør:   DWK Life Sciences
Bægerglas, høj type, DURAN®
Katalog # 213-1156
Leverandør:  DWK Life Sciences
Bægerglas, høj type, DURAN®
Bægerglas, høj type, DURAN®

150 ml, 95 mm, 54 mm

Price
58,20 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar, med tud.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer

Gradueret, så indholdet kan anslås, og med skrivefelt.

Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).

ISO 3819.

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    54 mm
  • Kapacitet:
    150 ml
  • Højde:
    95 mm
  • Seq:
    03
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.