Beakers, low form, DURAN®
10000 ml, 350 mm, 217 mm
213-1115
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).
ISO 3819 (bortset fra 213-1115).
- Udv.Ø:217 mm
- Kapacitet:10000 ml
- Højde:350 mm
- Seq:16



