Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, DURAN®

Beakers, low form, DURAN®

600 ml, 125 mm, 90 mm
Katalog # 213-1109
Leverandør:   DWK Life Sciences
Beakers, low form, DURAN®
Katalog # 213-1109
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beakers, low form, DURAN®
Beakers, low form, DURAN®

600 ml, 125 mm, 90 mm

Price
86,50 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.

  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer

Graduated for approximate reading of contents and labelling area (213-1101, 213-1102 not graduated and without Retrace Code).

Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse).

ISO 3819 (bortset fra 213-1115).

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    90 mm
  • Kapacitet:
    600 ml
  • Højde:
    125 mm
  • Seq:
    09