Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Kolber, pæreformede med standardslib

Kolber, pæreformede med standardslib

50 ml, 14/23 NS, 110 mm, 50 mm
Katalog # 201-1223
Leverandør:   Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Katalog # 201-1223
Leverandør:  Lenz Laborglas
Kolber, pæreformede med standardslib
Kolber, pæreformede med standardslib

50 ml, 14/23 NS, 110 mm, 50 mm

Price
133,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Hals med standardslib. Hvidt mærkningsfelt.

Documents

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    50 mm
  • Kappestr.:
    14/23 NS
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    110 mm
  • Seq:
    05