Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer-kolber med standardslib

Erlenmeyer-kolber med standardslib

2000 ml, 280 mm, 166 mm, 45/40 NS
Katalog # 271-1129
Leverandør:   Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Katalog # 271-1129
Leverandør:  Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib

2000 ml, 280 mm, 166 mm, 45/40 NS

Price
657,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Volumeninddeling og skrivefelt.

DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)

Certifications: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.

Documents

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    166 mm
  • Kappestr.:
    45/40 NS
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    280 mm
  • Seq:
    34