Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer-kolber med standardslib

Erlenmeyer-kolber med standardslib

200 ml, 131 mm, 79 mm, 45/40 NS
Katalog # 201-0636
Leverandør:   Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Katalog # 201-0636
Leverandør:  Lenz Laborglas
Erlenmeyer-kolber med standardslib
Erlenmeyer-kolber med standardslib

200 ml, 131 mm, 79 mm, 45/40 NS

Price
222,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes

Volumeninddeling og skrivefelt.

DIN 12387 (except Cat. No. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 and 271-1126)

Certifications: DIN 12387 Art.nr. 201-1114, 201-1122, 201-0318, 201-1116 og 271-1126 i henhold til DIN.

Documents

Specifikationer
  • Udv.Ø:
    79 mm
  • Kappestr.:
    45/40 NS
  • Kapacitet:
    200 ml
  • Højde:
    131 mm
  • Seq:
    29