Dispensere, DOSIPET
Dosipet 25, 5 - 25 ml, 0,50 ml
KART83025
: KARTELL
Variabelt volumen, autoklaverbar.
- Den nemmeste og hurtigst mulige indstilling af volumen
- Dateret seriel batch-identifikation trykt på hver DOSIPET (vigtigt ved arbejde i henhold til lSO 9000)
- Når funktionsomskifteren drejes 180 grader, løber al væsken i udløbsrøret tilbage i flasken
- Stemplet på DOSIPET Standard fortrænger reagenset fuldstændigt med hver stempelvandring
Fuldt justerbare flaskedispensere med funktionsomskifter til udskubning af luft, komplet med påfyldnings- og udløbsrør, brugermanual samt gevindadapterne A25, A28, A45, S40 til størrelserne 2,5/5,0 og 10 ml og gevindadapterne A28, A38, A32/45, S40 til størrelserne 25/50 og 100 ml. Dispenserne er fuldt autoklaverbare op til 121 °C, 2 bar.
- Volumen:5 - 25 ml
- Beskrivelse:Dosipet 25
- Inddeling:0,50 ml
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse



