Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Måleglas

50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm
Katalog # 612-4726
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-4726
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas

50 ml, 2,5 ml, 143 mm, 29 mm

Price
72,80 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PP, translucent, low form.

  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    29 mm
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Højde:
    143 mm
  • Inddeling:
    2,5 ml