Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm
Catalog # 612-4724
Supplier:   KARTELL
Måleglas
Catalog # 612-4724
Supplier:  KARTELL
Måleglas
Måleglas

25 ml, 1 ml, 107 mm, 22 mm

Price
59,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PP, translucent, low form.

  • Med hældetud og rund fod
  • Fremragende kemisk resistens
  • Permanente støbte gradueringer
Specifikationer
  • Ø:
    22 mm
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Højde:
    107 mm
  • Inddeling:
    1 ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.