Målecylindere
250 ml, 2,0 ml, 315 mm, 2,0 ± ml
Katalog # 612-0955
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART1572_TDS_EN KART1573_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:250 ml
- Højde:315 mm
- Inddeling:2,0 ml
- Tolerance:2,0 ± ml



