Målecylindere
100 ml, 1,0 ml, 249 mm, 1,0 ± ml
Katalog # 612-0954
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
Documents
KART1572_TDS_EN KART1573_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Kapacitet:100 ml
- Højde:249 mm
- Inddeling:1,0 ml
- Tolerance:1,0 ± ml
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



