Målecylindere
25 ml, 0,5 ml, 195 mm, 0,5 ± ml
612-0952
: KARTELL
Transparent PMP (TPX®), høj type.
- Hældetud, femkantet bund og støbte hvide inddelinger
- Ingen meniske, kemisk ikke-absorberende, vandskyende overflade, fremragende kemisk modstandsdygtighed
- Kan bruges sammen med væsker på op til +170 °C
ISO 6706, BS 5404 Part 2
Certifications: ISO 6706, BS 5404 del 2
- Kapacitet:25 ml
- Højde:195 mm
- Inddeling:0,5 ml
- Tolerance:0,5 ± ml
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



