Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas, koniske

Måleglas, koniske

100 ml, 2 ml, 117 mm
Katalog # 213-1821
Leverandør:   KARTELL
Måleglas, koniske
Katalog # 213-1821
Leverandør:  KARTELL
Måleglas, koniske
Måleglas, koniske

100 ml, 2 ml, 117 mm

Price
75,10 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PMP (TPX), crystal clear.

  • Exceptionel kemisk resistens og termisk resistens op til 170 °C
  • Brudsikre, autoklaverbare
  • Væskevolumen er nem at aflæse

Ideal for a wide range of applications. With moulded graduations. Broad base for stability.

Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    117 mm
  • Inddeling:
    2 ml