Måleglas
2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
Katalog # 612-0943
Leverandør: KARTELL
Gå til:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
- Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
- Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specifikationer
- Ø:80 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:531 mm
- Seq:11
- Inddeling:20 ml
- Tolerance:20 ± ml



