Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

500 ml, 5 ml, 361 mm, 5 ± ml, 56 mm
  612-0941
 :   KARTELL
Måleglas
  612-0941
 :  KARTELL
Måleglas
Måleglas

500 ml, 5 ml, 361 mm, 5 ± ml, 56 mm

 
101,00 kr
   
1 * 1 Items
 

PP, meget gennemskinnelig, høj form.

  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer

ISO 6706, BS 5404

Certifications: ISO 6706, BS 5404

 
  • Ø:
    56 mm
  • Kapacitet:
    500 ml
  • Højde:
    361 mm
  • Seq:
    07
  • Inddeling:
    5 ml
  • Tolerance:
    5 ± ml