Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Måleglas

100 ml, 1 ml, 249 mm, 1 ± ml, 31 mm
Katalog # 612-0939
Leverandør:   KARTELL
Måleglas
Katalog # 612-0939
Leverandør:  KARTELL
Måleglas
Måleglas

100 ml, 1 ml, 249 mm, 1 ± ml, 31 mm

Price
43,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PP, meget gennemskinnelig, høj form.

  • Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
  • Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
  • Permanente, prægede gradueringer

ISO 6706, BS 5404

Certifications: ISO 6706, BS 5404

Specifikationer
  • Ø:
    31 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    249 mm
  • Seq:
    04
  • Inddeling:
    1 ml
  • Tolerance:
    1 ± ml