Måleglas
10 ml, 0,2 ml, 140 mm, 0,2 ± ml, 13 mm
Catalog # 612-0936
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP, meget gennemskinnelig, høj form.
- Hældetud, femkantet fod sikrer fremragende stabilitet
- Vandskyende vægge, absolut ingen kemisk absorbtion,, fremragende kemisk resistens
- Permanente, prægede gradueringer
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Specifications
- Ø:13 mm
- Kapacitet:10 ml
- Højde:140 mm
- Seq:01
- Inddeling:0,2 ml
- Tolerance:0,2 ± ml



