Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®

Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®

Multipurpose SPILL-X®, 2× SPILL-X-A® acid, 2× SPILL-X-C® caustic and 2× SPILL-X-S® solvent agents
Katalog # 121-0006
Leverandør:   VWR Chemicals
Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®
Katalog # 121-0006
Leverandør:  VWR Chemicals
Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®
Opsamlingssæt, mobile, SPILL-X®

Multipurpose SPILL-X®, 2× SPILL-X-A® acid, 2× SPILL-X-C® caustic and 2× SPILL-X-S® solvent agents

Price
12.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents

Udviklet til at økonomisk behandle mindre udslip, i stil med den som kan forekomme i laboratorier. Giver let adgang til det passende kontrolmiddel til en bestemt type kemisk udslip.

  • Behandler de farlige udslip, i stedet for blot at genindpakke dem
  • Sikker, let at bruge og med størst mulig absorptionskapacitet
  • Neutraliserer og omdanner syrer og ætsende stoffer til let håndterbare affaldsprodukter (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorberer opløsningsmidler og hæver antændelsespunktet til over 60 °C, uden at danne giftige biprodukter (SPILL-X-S®)
  • SPILL-X® kassen fås som transportabel, semi-transportabel eller fastmonteret

PP-beholdere tillader begge typer af middeltilsætning, nemlig påhældning eller ryster. Hver flaske kan behandle op til 1,9 L udslip (1,4 til 1,9 m²). Omdanner kaustiske stoffer og syrer til ufarlige komponenter, som overholder EPA-specifikationerne for ufarligt affald. Kan bruges til effektivt at håndtere udslip af væsker eller syrer (SPILL-X-A®, er også velegnet til flussyre HF), ætsende (SPILL-X-C®), opløsningsmidler (SPILL-X-S®) og formaldehyd (SPILL-X-FP®) på arbejdspladsen.

SPILL-X® sætkasse B×D×H: 470×145×550 mm (lukket)

Bestillingsoplysninger: Hvert sæt består af 6 flasker med de individuelle stoffer, 1 pakke med beskyttelsesudstyr (1× sikkerhedsbriller, 1× nitrilhandsker, 2× oprensningspander, 1× skraber, 6× affaldsposer, 1× pamflet med brugsvejledning), et grafisk instruktionskort, vægmonteringsskruer og ankre. Det hele leveres i en transportabel plastkasse. Bestil venligst ekstra genopfyldningsflasker med SPILL-X® stoffer og beskyttelsesudstyr separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Multipurpose SPILL-X®, 2× SPILL-X-A® acid, 2× SPILL-X-C® caustic and 2× SPILL-X-S® solvent agents
  • Seq:
    01
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Sæt m. øjen- og håndbeskyttelsestilbehør
    Sæt m. øjen- og håndbeskyttelsestilbehør
    121-0014
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each - 4.890,00 kr