Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Corning® Microplate Sealing Tapes

Aluminiumsforseglingstape til 96-brøndsplader, −80...+150 °C, -
Katalog # 734-1775
Leverandør:   Corning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Katalog # 734-1775
Leverandør:  Corning
Corning® Microplate Sealing Tapes
Corning® Microplate Sealing Tapes

Aluminiumsforseglingstape til 96-brøndsplader, −80...+150 °C, -

Price
643,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.

Aluminiumstape: velegnet til brug fra −80 til +150 °C, transparent, kan gennembores, usteril.

Åndbar tape muliggør gasudveksling på tværs af overfladen, steril.

Universal optisk tape: velegnet til brug fra −70 til +100 °C, transparent, usteril.

PE sealing tape: Prevents evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids, non sterile.

Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.

Specifikationer
  • Steril:
    -
  • Temperaturområde:
    −80...+150 °C
  • Beskrivelse:
    Aluminiumsforseglingstape til 96-brøndsplader
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.