Corning® Microplate Sealing Tapes
Aluminiumforseglingstape til 384-brøndsplader, −80...+150 °C, -
Leverandør: Corning
Gå til:
Product Details & Documents
Nem påsætning og aftagning til langtids- og korttidsopbevaring. Sikrer tæt forsegling og minimerer fordampning og kondensation.
Aluminiumstape: velegnet til brug fra −80 til +150 °C, transparent, kan gennembores, usteril.
Åndbar tape muliggør gasudveksling på tværs af overfladen, steril.
Universal optisk tape: velegnet til brug fra −70 til +100 °C, transparent, usteril.
PE sealing tape: Prevents evaporation and enables oil-free operation when used with thermal cyclers with heated lids, non sterile.
Polyester tape: Suitable for use from −40 to +120 °C, transparent, non pierceable, non sterile.
Specifikationer
- Steril:-
- Temperaturområde:−80...+150 °C
- Beskrivelse:Aluminiumforseglingstape til 384-brøndsplader
- Seq:03



