Dyrkningsrør, Corning®
15 ml, Ubehandlet, 125 mm, 16 mm
: Corning
Optisk klar PS.
- TC-behandlede rør leveres i racks
- Ubehandlede rør leveres bulkpakket
- Steriliseret vha. gammabestråling
- Certificeret non-pyrogen
Culture tubes with threaded plug seal caps.
- Ø:16 mm
- Kapacitet:15 ml
- Beskrivelse:Ubehandlet
- Højde:125 mm
- Seq:01
- Cat. No.:734-1697
- Miljøcertificering:I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning



