Pulverstinkskabe, NEG-serien
NEG 4, inkl. bordplade, 1200 m³/h, 1290×750×1100 mm, 1190×450×605 mm, 125 kg
135-1518
Disse udsugningsskabe anvendes, når der frigives skadeligt pulver eller støvpartikler under afvejning. Stinkskabene garanterer den højeste grad af beskyttelse for brugeren og miljøet. Kabinettet består af vandfast finér, der er fuldstændigt dækket af en plastfilm og en udsugningshætte af hærdet glas.
- Forfilteret og HEPA-filteret er effektive og nemme at udskifte
- Meget støjsvag drift
Certifications: Overholder EN 1822, filtertype H14.
Delivery information: Delivery, installation and commissioning prices available on request, please contact the Avantor Technical Office.
- Vægt:125 kg
- B×D×H udv.:1290×750×1100 mm
- Beskrivelse:NEG 4, inkl. bordplade
- B×D×H indv.:1190×450×605 mm
- Ekstraktionsrate:1200 m³/h
Services
- Beskrivelse
- SERW1250.0100.01Installation af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionstest og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseomkostninger er inkluderet (ekskl. flyrejser).1 * 1 Each - 13.420,00 kr
- SERW1250.0300.01Installation og driftsprøvning af stinkskab on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Reservedele er ikke inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 15.460,00 kr
- SERW1250.7000.01Installationskvalificering og driftskvalificering af stinkskab on-site. Kvalificeringsprotokoller er ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).1 * 1 Each - 46.920,00 kr
- SERW1250.1101.01Intern kontrol og driftsprøvning af stinkskab on-site. Servicerapport inkluderet. Reservedele og rejseudgifter er ikke inkluderet.1 * 1 Each - 4.110,00 kr
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



