Cleaning swabs, Micro Alpha®
Polyester mikropodepind, PP/PE, 70 mm
Katalog # 710-0560
Leverandør: Texwipe
Gå til:
Product Details & Documents
Mikrospidsen er velegnet il rengøring af overflader med små riller, huller eller revner.
- Et kompakt håndtag og stiv indre hovedspatel giver støtte og kontrol
- Fremragende kemisk resistens, minimal partikel- og fiberdannelse
- Hoved af dobbeltlagt Alpha-polyester er varmestøbt (termisk bundet) til håndtaget
: Rentrumsbehandlet. Bag-Within-A-Bag emballering
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Beskrivelse:Polyester mikropodepind
- Længde:70 mm
- Seq:2
- Skaft/hoved:PP/PE
- Håndtagsbredde:2,2 mm
- Cat. No.:710-0560
- Hovedlængde:10 mm
- Hovedbredde:3,2 mm
- Farve på håndtag:Light Green
- Håndtagslængde:60 mm
- Materiale til håndtag:Polypropylene
- Hovedmateriale:Knitted Alpha® Polyester
- Bond:Thermal
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



