Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør

Centrifugerør

100 ml, 45×98 mm, uden cap
Katalog # 525-3206
Leverandør:   Brand
Centrifugerør
Katalog # 525-3206
Leverandør:  Brand
Centrifugerør
Centrifugerør

100 ml, 45×98 mm, uden cap

Price
443,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

PC, rund bund og uden kant, med inddeling.

  • Svagt gul tone
  • Tåler centrifugering op til 20000×g
  • Prægede inddelinger

Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    45×98 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.