Centrifugerør
50 ml, 35×99 mm, uden cap
Katalog # 525-3202
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PC, rund bund og uden kant, med inddeling.
- Svagt gul tone
- Tåler centrifugering op til 20000×g
- Prægede inddelinger
Inddeling: 1 ml på 50 ml rør; 2 ml på 100 ml rør.
Specifikationer
- Lukkestørrelse:uden cap
- Ø×L:35×99 mm
- Kapacitet:50 ml
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



