Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Steriliseringsposer

Steriliseringsposer

Steriliseringsposer/poser til bortskaffelse, autoklaverbare (134 °C) og sterilisering med varm luft ved 180 °C, PA, 300×200 mm
Katalog # 129-9812
Leverandør:   Brand
Steriliseringsposer
Katalog # 129-9812
Leverandør:  Brand
Steriliseringsposer
Steriliseringsposer

Steriliseringsposer/poser til bortskaffelse, autoklaverbare (134 °C) og sterilisering med varm luft ved 180 °C, PA, 300×200 mm

Price
289,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents

Bags: Disposal bag, PP/PA.

Holders:
Poseholdere fremstillet af stålwire belagt med epoxyharpiks. Gummifod. Ikke autoklaverbar.

Epoxy-coated steel wire, with rubber feet. Non-autoclavable.

Advarsel: risk of injury. Never put sharp objects such as needles into plastic bags. Bags should stay open during sterilisation.

Documents

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Steriliseringsposer/poser til bortskaffelse, autoklaverbare (134 °C) og sterilisering med varm luft ved 180 °C
  • L×B:
    300×200 mm
  • Materiale:
    PA
  • Seq:
    02