Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
5 µl, -, ±1,0 %, ≤0,8 %, hvid, 5 µl
Katalog # 613-3362
Leverandør: Brand
Transferpettor™ Single-Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Katalog # 613-3362
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Ideel til pipettering af meget viskøse medier op til 140.000 mm²/s eller med en densitet på op til 13,6 g/cm³ (proteinopløsninger, olier, fedt, kviksølv, svovlsyre), medier med stort damptryk på op til 500 mbar (alkoholer, ethere, kulbrinter) eller til medier, som har en tendens til at skumme (tensioaktive opløsninger).
- Til pipettering af medier, som volder problemer i pipetter med luftfortrængningprincip
- Positiv fortrængning princippet sikrer, at resultaterne er reproducerbare uafhængigt af pipetteringshastighed og omgivende betingelser
- Det flytbare stempel er i direkte kontakt med væsken og fjerner den sidste dråbe fra væggene i kapillærerne eller spidserne
- Restfugt i kapillærerne eller spidserne er minimal og kan ignoreres, med mindre der er tale om radioaktivt eller smittefarligt medie
- Certificeret overholdelse med et kvalitetscertifikat
Bestillingsoplysninger: Skal bruges sammen med kapillærer, spidser og stempler, som er beregnet til brug med Transferpettor™.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:hvid
- Volumen:5 µl
- Seq:11
- Forøgelse:-
- Nøjagtighed:±1,0 %
- Usikkerhed:≤0,8 %
- Til pipettespidser:5 µl
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 100/200 µl613-3377Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µlTransferpettor™ seals, PE, for 100 - 500 µl613-3387Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 200 - 1000 µl613-3388Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 1000 - 5000 µl613-3389Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µlTransferpettor™ seals, PE, for 2000 - 10000 µl613-3390Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 211,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Transferpettor caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- PP caps
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 20/25 µl613-3375Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Transferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µlTransferpettor™ seals, PTFE, with mounting block, for 50 µl613-3376Log ind for tilgængelighed1 * 3 Items - 169,00 kr
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Transferpettor caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- PP caps
Produktinformation
- Katalog #KapacitetFarvekodeTilgængelighedPrice
- Glass capillaries
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- 613-33784 Transferpettor™ op til 200 µl med tilbehørLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.100,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilTilgængelighedPrice
- 613-33912 Transferpettor™ 0,5 til 10 ml med tilbehørLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.380,00 kr



