Slanger, PTFE
14,0 mm, 1,00 mm, 16,0 mm
Catalog # 228-0756
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Rør udv.Ø:16,0 mm
- Rør int.Ø:14,0 mm
- Vægtykkelse:1,00 mm
- Seq:26



