Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE

Slanger, PTFE

8,00 mm, 0,75 mm, 9,50 mm
Katalog # 228-0752
Leverandør:   Bohlender
Slanger, PTFE
Katalog # 228-0752
Leverandør:  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE

8,00 mm, 0,75 mm, 9,50 mm

Price
321,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, hvid, semi-transparent.

  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel

Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.

Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C

Documents

Specifikationer
  • Rør udv.Ø:
    9,50 mm
  • Rør int.Ø:
    8,00 mm
  • Vægtykkelse:
    0,75 mm
  • Seq:
    48