Slanger, PTFE
3,00 mm, 1,50 mm, 6,00 mm
Katalog # 228-1499
Leverandør: Bohlender
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Specifikationer
- Rør udv.Ø:6,00 mm
- Rør int.Ø:3,00 mm
- Vægtykkelse:1,50 mm
- Seq:35



