Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slanger, PTFE

Slanger, PTFE

2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm
Catalog # 228-4135
Supplier:   Bohlender
Slanger, PTFE
Catalog # 228-4135
Supplier:  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE

2,00 mm, 1,00 mm, 4,00 mm

Price
145,00 kr
Log in for availability
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, hvid, semi-transparent.

  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel

Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.

Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C

Documents

Specifications
  • Rør udv.Ø:
    4,00 mm
  • Rør int.Ø:
    2,00 mm
  • Vægtykkelse:
    1,00 mm
  • Seq:
    30