Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Slanger, PTFE

2,00 mm, 0,50 mm, 3,00 mm
  228-4134
 :   Bohlender
Slanger, PTFE
  228-4134
 :  Bohlender
Slanger, PTFE
Slanger, PTFE

2,00 mm, 0,50 mm, 3,00 mm

 
77,60 kr
   
1 * 1 m
 

PTFE, hvid, semi-transparent.

  • Fremragende kemisk resistens
  • Meget god termisk resistens, autoklaverbar
  • Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel

Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.

Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C

 
  • Rør udv.Ø:
    3,00 mm
  • Rør int.Ø:
    2,00 mm
  • Vægtykkelse:
    0,50 mm
  • Seq:
    29