Slanger, PTFE
1,00 mm, 0,50 mm, 2,00 mm
Katalog # 228-4118
Leverandør: Bohlender
Gå til:
Product Details & Documents
PTFE, hvid, semi-transparent.
- Fremragende kemisk resistens
- Meget god termisk resistens, autoklaverbar
- Fri for ekstraherbare stoffer, fysiologisk neutral, biokompatibel
Denne slange kendetegnes ved sin slip-let-overflade og fremragende dielektriske egenskaber.
Temperaturresistent fra −200 °C til +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Rør udv.Ø:2,00 mm
- Rør int.Ø:1,00 mm
- Vægtykkelse:0,50 mm
- Seq:09



