Bægerglas, lav form
2000 ml, 198 mm, 142 mm
BOHLA136-14
PTFE, with spout.
- Excellent chemical resistance
- Temperature resistant from –200 to +250 °C
- Flat bottom for good heat transfer, for example when used on regulated hotplates
Thick walled, with reinforced lip and exceptionally smooth inner walls to prevent contamination. Non stick. Low gas permeability.
- Udv.Ø:142 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:198 mm
- Seq:11
Accessories
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med
- Til brug med



