Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rysteapparat, HS 260

Rysteapparat, HS 260

HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
Katalog # 444-2771
Leverandør:   IKA
Rysteapparat, HS 260
Katalog # 444-2771
Leverandør:  IKA
Rysteapparat, HS 260
Rysteapparat, HS 260

HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik

Price
31.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Kompakte flade shakere med elektronisk justering af hastighed og timer. Kontrolmodel har en RS232/analog grænseflade og integreret slutpunktspositionering til automatiseret robotstyret prøveudtagning, og alle funktioner kan styres og dokumenteres med valgfri labworldsoft®-software.

  • Kontinuerlig drift eller timerdrift: basismodel fra 5 til 50 min, kontrolmodel 0 til 599 min
  • Basismodel har LED-display for hastigheds- og tidsjustering, kontrolmodellen har digitalt display for hastigheds-, tids- og driftstilstanden
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

Certifications: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21

Accessories information: Ryster HS 260 basis/kontrol kan rumme maksimalt 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 eller 9×500 ml kolber.

Bestillingsoplysninger: Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.

Specifikationer
  • Beskrivelse:
    HS 260 control rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    444-2771
  • B×D×H:
    360×420×100 mm
  • Hastighedsområde:
    10 - 300 min⁻¹
  • Vægt:
    8,8 kg
  • Slag:
    20 mm
  • Model:
    HS 260 control
  • Max. load:
    7,5 kg
  • Rystebevægelse:
    Reciprok
  • Display:
    Digital hastigheds/timer/funktion
  • Motoreffekt input/output:
    45/10 W
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Holder til skilletragt
    Holder til skilletragt
    444-2778
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.130,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
    Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
    444-2776
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2534
    200/250 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universalholder (425×335×135 mm)
    Universalholder (425×335×135 mm)
    444-2775
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.930,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-0674
    1000 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Skålholder (410×370×32 mm)
    Skålholder (410×370×32 mm)
    444-2777
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2532
    50 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2531
    25 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2533
    100 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 268,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Fastgørelsesklemme
    Fastgørelsesklemme
    444-2535
    500 ml kolbe
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 499,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Clamping roll, length 335 mm
    Clamping roll, length 335 mm
    IKAA3030501
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 408,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cable for labworldsoft®
    Cable for labworldsoft®
    441-2333
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 459,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adjustable testtube rack variable
    Adjustable testtube rack variable
    IKAA20125567
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
    IKAA20017366
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
    444-0521
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 551,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
    Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
    IKAA2700700
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 176,00 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Labworldsoft® 6 Starter
    Labworldsoft® 6 Starter
    IKAA20019397
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.