Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Rysteapparat, HS 260

HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
  444-2770
 :   IKA
Rysteapparat, HS 260
  444-2770
 :  IKA
Rysteapparat, HS 260
Rysteapparat, HS 260

HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik

 
24.360,00 kr
   
1 * 1 Items
 

Kompakte flade shakere med elektronisk justering af hastighed og timer. Kontrolmodel har en RS232/analog grænseflade og integreret slutpunktspositionering til automatiseret robotstyret prøveudtagning, og alle funktioner kan styres og dokumenteres med valgfri labworldsoft®-software.

  • Kontinuerlig drift eller timerdrift: basismodel fra 5 til 50 min, kontrolmodel 0 til 599 min
  • Basismodel har LED-display for hastigheds- og tidsjustering, kontrolmodellen har digitalt display for hastigheds-, tids- og driftstilstanden
  • Kan anvendes ved 5 til 50 °C (80% relativ luftfugtighed) i en inkubator eller et kølerum

IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21

 : IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21

 : Ryster HS 260 basis/kontrol kan rumme maksimalt 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 eller 9×500 ml kolber.

 : Leveres uden tilbehør. Ønsket tilbehør skal bestilles separat.

 
  • Beskrivelse:
    HS 260 basic rysteapparat med bevægelse frem og tilbage, EU-stik
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    444-2770
  • B×D×H:
    360×420×100 mm
  • Hastighedsområde:
    20 - 300 min⁻¹
  • Vægt:
    8,5 kg
  • Slag:
    20 mm
  • Model:
    HS 260 basic
  • Max. load:
    7,5 kg
  • Rystebevægelse:
    Reciprok
  • Display:
    LED hastighed/timer
  • Motoreffekt input/output:
    45/10 W
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2778
    Holder til skilletragt
       
    1 * 1 Items - 6.130,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2776
    Beslag til fastgørelsesklemme (330×330×24 mm), leveres uden klemmer
       
    1 * 1 Items - 1.540,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2534
    Fastgørelsesklemme
    200/250 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2775
    Universalholder (425×335×135 mm)
       
    1 * 1 Items - 5.930,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-0674
    Fastgørelsesklemme
    1000 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-2777
    Skålholder (410×370×32 mm)
       
    1 * 1 Items - 1.300,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2532
    Fastgørelsesklemme
    50 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2531
    Fastgørelsesklemme
    25 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2533
    Fastgørelsesklemme
    100 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 268,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
    Til
     
     
  • 444-2535
    Fastgørelsesklemme
    500 ml kolbe
       
    1 * 1 Items - 499,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA3030501
    Clamping roll, length 335 mm
       
    1 * 1 Items - 408,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 441-2333
    Cable for labworldsoft®
       
    1 * 1 Items - 459,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20125567
    Adjustable testtube rack variable
       
    1 * 1 Items - 2.710,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device library
       
    1 * 1 Items - 104.110,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • 444-0521
    Universal adhesive mat, STICKMAX, (W×D): 200×200 mm, max. speed 300 rpm
       
    1 * 1 Items - 551,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA2700700
    Cable PC 2.1, length 5 m, for connecting the thermostat vpc control to a PC (9 pin interface)
       
    1 * 1 Items - 176,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
       
    1 * 1 Items - 45.630,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.