Magnetstave, Komet
Rund, 30 mm, 13 mm
Katalog # 442-9003
Leverandør: THERMO H + P LABORTECHNIK
Gå til:
Product Details & Documents
Komet magnetiske omrørerstave fremstillet af SmCo (samarium kobolt) har en PTFE-belægning, der gør det muligt at sterilisere stavene. Anbefales især til omrøring ved høj hastighed, væsker med høj viskositet og omrøring i kar, hvor der er stor afstand mellem omrører og omrøringsstav, for eksempel målecylindere.
- Magnetisk styrke 2 til 3 gange højere end for konventionelle stave
- De magnetiske egenskaber bevares i mange år
Specifikationer
- Ø:13 mm
- Model:Rund
- Længde:30 mm
- Seq:05
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



