Melting point determination tubes
90 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Katalog # HIRS9211590
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,55 mm
- Ø indv.:1,15 mm
- Længde:90 mm
- Seq:19
Klart glas, den ene ende lukket.