Melting point determination tubes
100 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
Katalog # 612-2810
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
Klart glas, den ene ende lukket.
Specifikationer
- Udv.Ø:1,00 mm
- Ø indv.:0,80 mm
- Længde:100 mm
- Seq:22
Klart glas, den ene ende lukket.