Buretter, lige stophane, Schellbach
25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Catalog # 612-5758
Supplier: HIRSCHMANN
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.
- Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
- Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer
Skalaens længde: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
HIRS3140170_TDS_EN
Datasheet
Hirschmann brochure EM-Techcolor -volumetric glassware-
Product Literature
Specifications
- Kapacitet:25 ml
- Seq:11
- Inddeling:0,05 ml
- Tolerance:0,03 ± ml



