Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Buretter, lige stophane, Schellbach

Buretter, lige stophane, Schellbach

25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml
Katalog # 612-9812
Leverandør:   HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Katalog # 612-9812
Leverandør:  HIRSCHMANN
Buretter, lige stophane, Schellbach
Buretter, lige stophane, Schellbach

25 ml, 0,05 ml, 0,03 ± ml

Price
603,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, klasse AS.

  • Kalibreret til udløb 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Schellbach-stribe, ringmærker ved større gradueringer, blå gradueringer

Skalaens længde: 500 mm

Scale length: 500 mm

 : DIN EN ISO 385

Specifikationer
  • Kapacitet:
    25 ml
  • Seq:
    06
  • Inddeling:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,03 ± ml