Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

1000 ml, 10 ml, 470 mm, 5 ± ml
Katalog # 613-4717
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 613-4717
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas

1000 ml, 10 ml, 470 mm, 5 ± ml

Price
493,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse A.

  • Kalibreret til indhold 'In', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
  • Sekskantet plastfod og beskyttelseskrave
  • Kort linje, blå gradueringer

DIN EN ISO 4788

Certifications: DIN EN ISO 4788

Specifikationer
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    470 mm
  • Seq:
    07
  • Inddeling:
    10 ml
  • Tolerance:
    5 ± ml
  • Cat. No.:
    613-4717
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.