Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

2000 ml, 20 ml, 570 mm, 15 ± ml
Katalog # 612-3035
Leverandør:   HIRSCHMANN
Måleglas
Katalog # 612-3035
Leverandør:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas

2000 ml, 20 ml, 570 mm, 15 ± ml

Price
831,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.

  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Gradueringer i brun farve

* Ud over DIN.

Certifications: DIN EN ISO 4788

Specifikationer
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    570 mm
  • Seq:
    09
  • Inddeling:
    20 ml
  • Tolerance:
    15 ± ml
Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.