Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Måleglas

Måleglas

1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml
Catalog # 612-3034
Supplier:   HIRSCHMANN
Måleglas
Catalog # 612-3034
Supplier:  HIRSCHMANN
Måleglas
Måleglas

1000 ml, 10 ml, 470 mm, 7 ± ml

Price
477,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents

DURAN®, borosilikatglas, høj form, klasse B.

  • Kalibreret til indhold 'ln'
  • Sekskantet glasfod, hældetud
  • Gradueringer i brun farve

* Ud over DIN.

Certifications: DIN EN ISO 4788

Specifications
  • Kapacitet:
    1000 ml
  • Højde:
    470 mm
  • Seq:
    08
  • Inddeling:
    10 ml
  • Tolerance:
    7 ± ml