Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Graduated pipettes, Class AS, partial delivery

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml, √
Katalog # 612-2768
Leverandør:   HIRSCHMANN
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Katalog # 612-2768
Leverandør:  HIRSCHMANN
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery
Graduated pipettes, Class AS, partial delivery

2 ml, 0,01 ml, 0,01 ± ml, √

Price
71,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Glas.

  • Kalibreret til at levere 'Ex', certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation
  • Mærker og påskrifter i brun farve, ikke gradueret til spidsen
  • Fra 5 ml med vatprop for oven

DIN 12697

Længde: 360 ±5 mm undtagen 25 ml pipetter: 450 ±5 mm

Certifications: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).

Specifikationer
  • Kapacitet:
    2 ml
  • Suppl. til DIN:
  • Inddeling:
    0,01 ml
  • Tolerance:
    0,01 ± ml