Quartz cuvettes
Flow cell with oval aperture, 39 mm, 80 µl, 2 mm, Kvartsglas
Katalog # HEWL5063-6571
Leverandør: AGILENT HEWLETT PACKARD
Gå til:
Product Details & Documents
Flow cuvettes with center height of 15 mm and screw fitting connection.
For 8453 UV/Visible spectrophotometers.
Specifikationer
- Længde på lysvej:2 mm
- Volumen:80 µl
- Vinduesmateriale:Kvartsglas
- Beskrivelse:Flow cell with oval aperture
- Højde:39 mm
- Seq:003
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 2 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 1 mm-celle
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Rensepapir til linser
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Bakke til 16 spektrofotometercellerBakke til 16 spektrofotometercellerHEWL5063-6577Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 150,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Afstandsstykke til 5 mm-celle
Anbefalinger
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



