Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Ultra micro cuvettes

Ultra micro, 15 mm, 5 µl, 10 mm, Kvarts
  HEWL5063-6565
Ultra micro cuvettes
  HEWL5063-6565
Ultra micro cuvettes

Ultra micro, 15 mm, 5 µl, 10 mm, Kvarts

 
 
   
1 * 1 Items
 

Ultra micro cuvettes for 8453 UV/Vis spectrophotometers.

 
  • Længde på lysvej:
    10 mm
  • Model:
    Ultra micro
  • Volumen:
    5 µl
  • Vinduesmateriale:
    Kvarts
  • Højde:
    15 mm
  • Seq:
    004
Accessories

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL5061-3388
    Afstandsstykke til 1 mm-celle
       
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL5061-3389
    Afstandsstykke til 2 mm-celle
       
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL5061-3390
    Afstandsstykke til 5 mm-celle
       
    1 * 1 Items - 1.150,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL5063-6577
    Bakke til 16 spektrofotometerceller
       
    1 * 1 Items - 150,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL9300-0761
    Rensepapir til linser
       
    1 * 50 Items - 97,00 kr

 

  •  
    Beskrivelse
     
     
  • HEWL9301-1161
    Magnetomrørerstav, LxØ: 7x5 mm
       
    1 * 2 Items - 135,00 kr